ELP-9221 コンフォートストレッチパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード50647933 品番ELP-9221-28-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

履いたまま脱着可能なニープロテクターを装備し、ストレッチコット ン生地による快適な履き心地を実現したライディングパンツ

レッド サイズ28 仕様膝プロテクター装着式 材質Qal:[表地]ストレッチコットン(ニープロテクター) 股下(cm)80 ウエスト(cm)75.5 渡幅(cm)28.7 裾幅(cm)18.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする