ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
和風照明 ペンダントライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50648214
品番
XRP6048BC
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
伝統模様である「青海波」模様をあしらった二重和紙シェードです。繊細できめ細やかなレース和紙を、職人の手によって一つ一つ丁寧に仕上げています。
付属品
コードハンガー、常夜灯形LEDランプ((E12)0.5W RAD-543L(2800K)Ra70)×1付、角型引掛シーリング
仕様
ハンドメイド
材質
セード:美濃和紙(黒・レース和紙青海波、春雨紙)
全長(mm)
1700
質量(kg)
1.3
消費電力(W)
16.4
スイッチ
プルスイッチ付(2灯→1灯→豆→消)
寸法(幅W×高さH)(mm)
Φ530×320
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。