elf
elfの ライダーズグッズ
elfの ライディングパンツ
EWP-9241 アルバーノストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
S
注文コード
50648624
品番
EWP-9241BK/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
オールシーズン履き続けられる脱着式インナーのライディングパンツ。ストレッチ生地と股部分の菱形マチにより非常に跨ぎやすく快適なライディングを実現。
色
ブラック
サイズ
S
材質
Qal:[表地]ナイロンスパン[裏地]ナイロン(PUコーティング)[デタッチャブルサーマルインナー(中綿入)/膝CEプロテクター]
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79.5
渡幅(cm)
29
裾幅(cm)
19