elf
elfの ライダーズグッズ
elfの ライディングパンツ
EWP-9241 アルバーノストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50648633
品番
EWP-9241BK/M
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
オールシーズン履き続けられる脱着式インナーのライディングパンツ。ストレッチ生地と股部分の菱形マチにより非常に跨ぎやすく快適なライディングを実現。
色
ブラック
サイズ
M
材質
Qal:[表地]ナイロンスパン[裏地]ナイロン(PUコーティング)[デタッチャブルサーマルインナー(中綿入)/膝CEプロテクター]
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
83.5
渡幅(cm)
30
裾幅(cm)
19.5