曜日別特売
ERF2031SB スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648930

 

ERF2031SB スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648930
ERF2031SB スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50648930

スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台材質セード:糸(シルバー)注文コード50648930品番ERF2031SB
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
付属品コード・フットスイッチ仕様ハンドメイド材質セード:糸(シルバー)質量(kg)6.7消費電力(W)8.2定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ380×1545調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする