スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質セード:布(オフホワイト) 材質(本体)透明ガラス 注文コード50649237 品番XRF3054CB
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
付属品コード・中間スイッチ 材質セード:布(オフホワイト) 質量(kg)3.3 高さ(mm)600 材質(本体)透明ガラス 消費電力(W)8.2 定格電圧(V)100 LEDランプ別売 光源寿命40000時間 径(mm)350×200 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする