シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
ステン10Φ丸棒ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50650549
品番
HL-10
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ステンレス製の10Φ丸棒タイプのハンドル(取手)です。
材質
ステンレス
寸法(mm)
120
仕上
鏡面磨
取手
ハンドル
丸棒径R(Φmm)
10
付属ねじ有無
ISO4×28