Φ48.6mmx3.0m 単管パイプ(4本)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50650653 品番EA948TP-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(m)3 材質スチール(STK)、亜鉛メッキ エスコ品番EA948TP-3 厚さ(mm)2.4 直径(Φmm)48.6 質量(kg/本)8.19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50650653
2020-12-04
用途:
木塀の補強を兼ねて盆栽・植木の棚を組立
建設業・工事業

切断工具があれば、3mがお得ですね!!
4本セットなので、使う都度注文でき「経済的でした。
日曜大工で使うには「ちょうど良い!!」
配送に数日かかるので、至急は間に合わない!!

対象商品:
50650653
2020-10-30
用途:
車庫作り
池田屋 様

自分の車が小さいのでホームセンターまで買いに行けなかったので多少単価は高いが自宅まで
無料で配送してくれたので助かりました。配達日がわかればもっと良い。発送した日しか分からなかった。

対象商品:
50650653
2019-10-14
用途:
キウイ棚を自作 棚枠用
その他業種

頑丈で扱いやすく満足。求める本数が基本単位となっており、さらに自宅まで配送されてとても便利。

対象商品:
50650653
2019-05-08
用途:
仮設屋根
さくらい企画 様 (運輸・通信業)

ピン付を注文したつもりだったが、ピンなしに変わっていた。ピンなしなら行きつけの建デポ等でで調達した方が安かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする