エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
Φ48.6mm ロープフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50650678
品番
EA948TR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
エスコ品番
EA948TR-1
材質
本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
118.1×53.1×50(H)
質量(g)
330
取付け方法
蝶ネジ止め