※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
非常用照明器具・2000 lmタイプ・非調光 ベースライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50651714
品番
XLG419DGNLE9
参考基準価格(税別)
¥69,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
セット内容
【本体】NNLG48123+【ライトバー】NNL4105GNLE9
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
2.8
タイプ
水平天井取付専用
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
13.1
高さH(mm)
73
全光束(Lm)
2000
長さD(mm)
1250
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
幅W(mm)
230
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)