3段階調光 最大10000ルーメン 開閉式投光器 LEDペンタゴンGT

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50652046 品番CH-PNT83GT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

広範囲に照射できるクリップタイプの作業灯。明るさ3段階調光(10000lm/7000lm/5000lm)。電球根元のスイッチで切替。直置きした際に、クリップが安定したスタンドになる。5枚の羽根が最大90度可動し、照射方向を調整できる。クリップ底部に5/8ネジがあるので、市販のレーザー墨出器用三脚に取付できる。連結用コンセント付。雑音対策品。

用途屋内作業時の照明 質量(kg)約1.4(電源コード含む) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)83/60/45 定格電力(W)連結コンセント:500 口金E26 定格寿命(時間)約40000 最大径(Φmm)電球の羽根を広げた時:約400 電源コード(m)5 色温度(K)昼白色:6500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内 明るさ(Lm)1000/7000/5000(3段階調光) 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
注意
※連結コンセントを他の機器の電源として使用しない。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50652046
2024-06-05
用途:
狭い場所作業用
共和真空技術株式会社 様 (製造業)

照明・設置・移動共にいい感じが有りまして、部門より高い評価が出てました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする