曜日別特売
TA122S R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホース) イチネンTASCO 50652150

R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホース)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50652150品番TA122S
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

対応冷媒…R463A-J、R410A、R32
低圧側連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)
高圧側連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)
チャージホース…92cm(赤・青・黄)(TA132AF)

対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする