曜日別特売
TA124FZA-2 R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(150cmホース) イチネンTASCO 50652290

R448A・R449A・R404A用4バルブマニホールドキット(150cmホース)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード50652290品番TA124FZA-2
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド
特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。
対応冷媒…R448A、R449A、R404A
仕様・付属品…Φ80高・低圧ゲージ、1/4″150cmホース×3、3/8″100cmホース×1、収納ケース×1

対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする