阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 溶接器
圧接吹菅中型固定式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50652579
品番
WT-04L
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
中型の圧接吹菅です。
全長(mm)
480
質量(g)
840
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.06〜0.07
溶接能力
Φ35〜Φ51(参考)
酸素圧力(MPa)
0.6〜0.7
火口番号
D-35、D-38、D-51