小吹火口アセチレン用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50652624 品番 WT-01 AC#50
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
仕様酸素消費量:55 ねじ寸法M8×1.0 板厚(mm)作業:0.5〜0.7 使用ガスアセチレン ガス消費量(L/h)50 酸素圧力(MPa)0.2 火口番号50 圧力(MPa)アセチレン:0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする