阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の ガス溶断・溶接用火口
小吹火口アセチレン用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50652658
品番
WT-01 AC#140
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
仕様
酸素消費量:155
ねじ寸法
M8×1.0
板厚(mm)
作業:1.4〜2.0
使用ガス
アセチレン
ガス消費量(L/h)
140
酸素圧力(MPa)
0.2
火口番号
140
圧力(MPa)
アセチレン:0.02