※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 軍手
エスコの すべり止め軍手
[S] 手袋(極薄ナイロン・滑り止め付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50652762
品番
EA354AJ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥237
販売価格(税別)
¥
215
バスケットに入れる
背抜きタイプで通気性があり、手の屈曲が楽。軽くて軟らかい。
サイズ
S
全長(cm)
約22
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
材質
基材:ナイロン、スベリ止め:ウレタン樹脂
ゲージ数
13
エスコ品番
EA354AJ-11
色
白
入数(双)
1
機能
滑り止め付・伸縮性・柔軟性・軽量・通気性