3.0x3.0m からすネット(ブルー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50652778 品番EA952AD-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,007
販売価格(税別)
6,370

ゴミ収集所でのカラスや鳩、犬、猫から生ゴミなどの散乱を防ぎます。
ネットの周囲にはおもり入りロープ(60g/m)を通してありますので、飛散やめくれ上がりがありません。
くちばしの入りにくい4mm目合いです。

ブルー 材質ポリエチレン 目合い(mm)4 エスコ品番EA952AD-112 質量(kg)1.64 寸法(m)3×3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする