瞬間接着補修剤QFGU用プライマーPP・PE用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50652798 品番QP
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、EPDM、ポリアセタール(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。

使用方法
1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。
2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2〜3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)
3十分に乾燥させて下さい。
4乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。
5実強度に達するまで約30分は静置して下さい。
内容量(mL)各:10 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 可使時間(時間)12以内 危険物の性状水溶性
関連資料:(0.2MB)
注意
※塗布量が多すぎると接着力が得られないことがあります。塗り過ぎに注意して下さい。
※異種材料を接着する場合、難接着材のみに処理を行って下さい。
※瞬間接着剤一滴でも接着可能な材質に処理を行うと強度が低下することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする