緊急補修キット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50652825 品番ERK
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

リベアテープ(HT-25)、瞬間接着補修剤(QFGU)、高速硬化型パテ(Fast Metal)3種類の商品を組み合わせた緊急補修キットです。

仕様【可使時間】HT-25:数秒間/QFGU:数秒間/Fast Metal:3分間 使用温度範囲(℃)【断続】HT-25:ー65〜260/QFGU:ー55〜95/Fast Metal:ー40〜149、【連続】HT-25:ー45〜200/QFGU:ー55〜95/Fast Metal:ー40〜121 完全硬化時間HT-25:24時間/QFGU:1/Fast Metal:1時間 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.16MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする