654 SITEF 3 PTFE配合シリコーングリース400g

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(400g) 注文コード50652938 品番3654C4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

微粒子化したPTFEを含有したシリコーングリースで、従来のシリコーングリースが苦手とした潤滑性を向上。樹脂やゴムへの適合性が良く様々なOリングやパッキンに適合(シリコンゴムは不可)。樹脂×樹脂、樹脂×金属のギア潤滑にも最適。H1グレード品につき食品関連装置に最適。#3なので密閉性が高い。使用温度範囲が非常に広く、冷凍庫からオーブンまで幅広く使えます。

用途
Oリングやパッキンの潤滑・密閉・乾燥防止
樹脂×樹脂および樹脂×金属の潤滑
食品製造装置・医薬品製造装置・化粧品製造装置
電子部品の絶縁に
冷媒ガス関連の駆動部やバルブなど
真空装置
油圧・空圧装置
ポンプ類
仕様NSF:H1グレード 半透明白色 使用温度範囲(℃)-60〜280 ちょう度No.3 滴点無し 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする