809 CTSI シリコーングリーススプレー400ml

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード50652965 品番4809A4
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

シリコーングリースのスプレーで、絶縁・潤滑・撥水効果を付与します。様々な溶剤にも強く、防錆能力にも優れ、長期間シリコーン膜を形成します。化学的に安定しておりほとんどのプラスチック・ゴムを侵しません。低温特性に優れる為、寒冷地にも最適。

用途
ゴム・Oリングの潤滑や保護
絶縁
撥水および湿気予防
電気部品の潤滑
パーツ組付け用潤滑剤として
金属x樹脂、樹脂x樹脂の潤滑
スライドパーツ
寒冷地の駆動装置
透明 使用温度範囲(℃)-60〜200 内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650 蒸発量(%)3以下(24時間@200℃) 危険物の類別非危険物 絶縁耐力20kV/mm(ASTM D 149)
注意
※シリコンゴムなどシリコンを含有しているものには使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする