1.35x 5m/1mm目 防虫ネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50653216 品番EA952AD-151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,728
販売価格(税別)
2,480

ネットに織り込んだ特殊銀糸効果で小さなアブラムシなどを寄せ付けません。
透光性、通気性、通水性もありますので換気や水やりのたびに開閉する必要がありません。
ほつれ止め加工済み。

材質ポリエチレン 目合い(mm)約1 透光率(%)約90 用途防虫・害虫対策に エスコ品番EA952AD-151 質量(g)410 寸法(m)1.35×5 開口率(%)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする