曜日別特売
1805 超軽ボンディング脇ゴムカーゴパンツ C's CLUB 50653875

1805 超軽ボンディング脇ゴムカーゴパンツ C's CLUB 50653875
1805 超軽ボンディング脇ゴムカーゴパンツ C's CLUB 50653875
1805 超軽ボンディング脇ゴムカーゴパンツ C's CLUB 50653875
1805 超軽ボンディング脇ゴムカーゴパンツ C's CLUB 50653875
1805 超軽ボンディング脇ゴムカーゴパンツ C's CLUB 50653875
1805 超軽ボンディング脇ゴムカーゴパンツ C's CLUB 50653875

超軽ボンディング脇ゴムカーゴパンツ

(3件のレビュー)
取扱い終了
オリーブグリーン
ウエスト(cm)98~105
サイズ4L
内容量1着注文コード50653875品番1805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

異なる2つの生地の特性をあわせた多機能防寒ボンディング軽量シリーズ。表面はエンボス加工で凹凸表面変化させ、さらにPFOAフリーの撥水加工で撥水にも対応。内側ブロックフリースで肌に密着し、熱伝導率に優れる。帯電防止も対応。釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦を使用。同シリーズ既存企業ユニフォームとの併用を可能とし、互換性抜群のデザイン性を継承。

用途防寒対策種別カーゴパンツオリーブグリーンサイズ4L股下(cm)80ウエスト(cm)98~105機能防寒/軽量/撥水/帯電防止股上(cm)27.75裾幅(cm)20.5ワタリ(cm)37.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: 農作業に
農・林・水産業

私が購入した時は1000円ちょっとで安かった。その後、かなり値上がりしてます。品質や着心地的に、特に問題ありませんが、ふくらはぎの部分が細身なので足の太い方は窮屈かも。

1が参考にしています
2025-01-21
用途: ユニフォーム用
サービス業

ユニフォーム用に購入。
冬は非常に暖かい。
特価購入ですが よかったです。
すでに必要なサイズがなくなりました。

2025-01-09
用途: 作業時
建設業・工事業

仕事用ではもったいないパンツです。
厚手ですが、軽くソフトで、お出かけ用で
履いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする