ドット迷彩ストレッチボンディングカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード50654040 品番9485
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

表は動きやすいストレッチ素材とデザイン性の高いドット迷彩柄をチョイスし、裏には暖かく柔らかい起毛素材を採用。異なる2つの素材を張り合わせたボンディング仕様で保温性・快適性に優れる。さらに現場でアクティブに着こなせるようにデュポン社製テフロン(TM)加工を施し、高い撥水性・防汚性を備える。

用途防寒対策 種別カーゴパンツ 迷彩グレー サイズM 股下(cm)76 ウエスト(cm)80 機能保温性・撥水性・防汚性・ストレッチ 股上(cm)24.5 裾幅(cm)25.5 ワタリ(cm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする