除菌・消臭 ひんやりミスト(携帯用)50ml

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50654329 品番51217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥391
販売価格(税別)
355

キャッチコピー:いつでもどこでもひんやり除菌 除菌・消臭・虫よけができる万能ミスト
商品説明:ハッカ油配合で、マスク・タオルなどに吹きかけると、ひんやり感が感じられ、爽やか!
天然由来成分だけで作られたミストなので安心・安全!

セット内容本体×1 材質水,水酸化カルシウム,ハッカ油 寸法(Φ×mm)35×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする