アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の エプロン
アーテック[学校教材・教育玩具]の 使い捨てエプロン
袖なし不織布エプロン(10枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
50654408
品番
52458
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
表面にポリエチレンコートをした袖なしタイプの不織布エプロン
表面にポリエチレンコートをしているので、多少の水、油をはじきます。
セット内容
本体×10
材質
不織布:PP(20g)、幕:PE(18g)
幅(cm)
約60
包装形態
(1個)袋入り
丈(cm)
約93
注意
※-