ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の 照明器具用スイッチ類
smart LEDZ SYSTEM シーンセレクターハンディリモコン Fit/Fit Plus兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50655275
品番
FX431WA
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
Fit/Fit Plus兼用、壁付け用ホルダー付
質量(kg)
0.1
モジュール
無線モジュール内蔵
電源
単4電池2本
本体
樹脂(白)
機能
最大6シーン切替
注意
※単体での使用はできません。
※
※シーンセレクター壁付けリモコンとシーンセレクターハンディリモコン合計で最大10台登録可能です。(Fit)
※
※Fit Plusの場合1ゲートウェイで最大10台登録可能
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。