ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の 照明器具用スイッチ類
smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ プラグタイプ Fit専用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50655476
品番
FX453W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Fit専用
質量(kg)
0.3
色
白
取付
ダクトレール取付専用型
材質(本体)
樹脂(白艶消)
定格電圧(V)
100
無線LAN
IEEE802.11b/g
注意
※壁付・床置き方向取付不可
※
※単体での使用できません。
※
※24時間電源供給を行ってください。
※
※定期的にコントローラよりゲートウェイの[時刻同期]を行ってください。
※
※ゲートウェイの再起動に壁スイッチを設置してください。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50655476
FX453W
54166485
FX453WA
Smart LEDZ Fit専用 ゲートウェイ(プラグタイプ)
ENDO(遠藤照明)
1台
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)