ERK9168WA 調光調色直管形LEDベースライト ENDO(遠藤照明) 50656280 ERK9168WA 調光調色直管形LEDベースライト ENDO(遠藤照明) 50656280

調光調色直管形LEDベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ40Wタイプ 注文コード50656280 品番ERK9168WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

LEDZ TUBEシリーズ
LEDランプのリプレイスに最適
ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル

仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 質量(kg)3.5 取付埋込 タイプ40Wタイプ 灯数2灯用 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)220×1235
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※ユニットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする