※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの アラミド 耐切創手袋
エスコの すべり止め付き アラミド
[L] 手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50657958
品番
EA354E-15B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,596
販売価格(税別)
¥
2,360
バスケットに入れる
手の平、指先はラテックスゴムコーティング。強度、伸縮性があります。
EN388規格 耐切創レベル5。
サイズ
L
全長(cm)
24
材質
ケブラー、ステンレス繊維
ゲージ数
13
エスコ品番
EA354E-15B
質量(g)
107
機能
耐切創性、伸縮性
耐切創性
5