人の目にはあいまいな光沢を現場で瞬時に数値化
平均値演算、測定値ホールド、MAX値保持など、多彩な機能で現場での測定をサポート。
USB出力付きで、記録したデータを専用ソフトなしでパソコンに出力可能。
測定範囲…0.0〜100.0
表示範囲…0.0〜199.9(100.1以上の測定値は保証範囲外とし[OVER]マークを表示)
分解能…0.1
繰返し性(*1)±0.6(フルスケールの±0.5%±1digit)(*2)
測定部面積…6×12mmの楕円形
光学系…入射角度および受光角度:60°
光源:LED(波長880nm)
受光器:シリコンフォトダイオード
使用温湿度範囲…温度:0〜40℃ 相対湿度:35〜85% 結露なきこと
防塵・防滴性…保護等級IP42適合(防滴性:床面を測定するとき、天井側からの水滴に対し保護)
電源…単3形電池(公称1.5V以下)×2本
外形寸法…61(W)×62(D)×176(H)mm
質量…約320g以下(電池および保護キャップを含む)
機能…オートパワーオフ(10分間無操作の場合)
データメモリ(測定値[100点]、平均値[200点]、記録日時)
USBデータ出力(メモリデータの一括出力、対象OS:Windows10)(*3)付属品(*4)保護キャップ(標準校正板付き)、ソフトケース、レンズクロス
*1:同一条件下で、短時間での繰返し測定を連続して行った場合の値のばらつき 引用:JIS Z 8101-2:2015
*2:フルスケールは100.0
*3:データ出力可能なタイプのマイクロUSBケーブル (端子:マイクロB、長さ:2m以下)をご使用ください。 WindowsはMicrosoft Corporationの米国および その他の国における登録商標または商標です。
*4:単3形電池、USBケーブルは付属していません。