低圧用交直両用検電器(防水、LED付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50658154 品番TA457DD
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

LED照明…有り(オートパワーオフ機能)
使用電圧範囲…AC 50V〜600V DC 12V〜750V
動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上 発光: 赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能
防水性能…IPX4相当
全長・質量…141mm・約25g(電池除く)
使用電池…単4電池(R03/LR03)×1個
充電式電池は使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする