※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[M] 手袋(耐切創・滑り止め付/ダイニーマ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50659035 品番EA354EE-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

耐切創性に優れており、切創の危険がある作業を安全に効率よく行えます。
水に強く繰り返し洗濯できます。
手の平・指先にポリウレタンコーティング(背抜き)。

サイズM 全長(cm)21.2 材質基材:高強力ポリエチレン(ダイニーマ)80%・綿20%、樹脂部:ポリウレタン ゲージ数13 エスコ品番EA354EE-11 機能耐切創 色(手首部)ホワイト 耐切創性3/C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする