2層マスク 横ワイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚×1箱) 注文コード50659737 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

安心の日本製
唾や唾液などの飛沫防止マスク
長時間の作業に最適な高品質の耳ゴム
肌に優しいふわふわ生地
飛沫低減のため厚めの表面生地
ノーズフィットタイプ
作業者ファーストなマスクです
息苦しさを軽減したマスクです
白色
100枚入り
業務用マスク

用途本品は口と鼻を覆うように顔に取り付けることにより、口や鼻からの飛散物が周辺の物や環境を汚染することを抑えるためのマスクです。このマスクは有害な粉塵やガス等が発生する場所でのご使用や、それを防ぐ目的には使用できません 仕様二層マスク 材質(本体)ポリプロピレン/(耳ゴム)ナイロン・ポリウレタン/(ノーズピース)ポリエチレン 寸法(mm)90×192 ホワイト 構造2層 入数100枚
注意
※風邪や花粉には対応していません。工場等での作業時に唾などの飛散を抑えるためのマスクです
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする