※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[M] 手袋(耐切創/ケブラー・ポリエステル・ステンレス糸)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50663716 品番EA354GJ-1
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,694
販売価格(税別)
1,540

EU規格CE EN388耐切創レベル5、10ゲージ。
ステンレスワイヤー糸とケブラーの混合糸で編み上げた、薄くて強い切創事故防止手袋。
柔らかい使用感で、作業性にも優れています。
縫い合わせのない10ゲージのシームレス編手袋です。
丈夫で薄く、インナー手袋としてもお使いいただけます。

サイズM 全長(cm)23.5 材質ケブラー、ポリエステル、ステンレスワイヤー糸 ホワイト 用途食品加工・機械工業・自動車関連業等 エスコ品番EA354GJ-1 厚さ(mm)0.7 質量(g)38 機能耐切創性 耐切創性X/F

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする