7.0x1.0 / 18.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50665956 品番EA952SF-133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥957
販売価格(税別)
870
外径(Φmm)7 線径(Φmm)1 材質SUS304 仕様研削処理/有り エスコ品番EA952SF-133 高さ(mm)18 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)4.413 許容荷重(N)26.09 巻方向 密着高さ(mm)11 許容荷重時高さ(mm)12.09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする