※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの エプロン
エスコの 食品加工・水産現場用エプロン
90x110cm エプロン(耐油性・作業用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50667137
品番
EA355AE-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
耐油性抜群、軽作業に最適です。
スタンダード、耐油タイプ。ネックハンガー式。
材質
塩化ビニール(ポリエステル糸入)
エスコ品番
EA355AE-11
種別
エプロン
厚さ(mm)
0.27
質量(g)
約310
寸法(cm)
90×110