ERK9989W LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667184 ERK9989W LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50667184

LEDベースライト 40Wタイプ 埋込 下面開放形 器具本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50667184 品番 ERK9989W
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

SDシリーズ
既存器具と同サイズ。
器具穴の流用が可能です。

仕様ユニット別売、連結金具付 形状下面開放形 質量(kg)2.8 取付埋込 空調ダクト回避型 タイプ40Wタイプ 寸法W(mm)220 埋込穴(Φmm)220×1235
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※ユニットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする