ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
施設照明 デザインベースライト リニア50 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
ユニット別売
注文コード
50667270
品番
ERK1007W
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
Linearシリーズ
仕様
ユニット別売
取付
スリット埋込タイプ
L
1200タイプ
本体
アルミ(白)
埋込穴(Φmm)
65×1260
連結
単体用
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※ユニットは別売りです。