エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの バネ
エスコの 押しバネ
4.0x0.45/ 12.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50668004
品番
EA952SF-49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥616
販売価格(税別)
¥
560
バスケットに入れる
外径(Φmm)
4
線径(Φmm)
0.45
材質
SUS304
仕様
研削処理/無し
エスコ品番
EA952SF-49
高さ(mm)
12
端末
クローズドエンド
ばね定数(N/mm)
0.932
許容荷重(N)
5.2
巻方向
右
密着高さ(mm)
5
許容荷重時高さ(mm)
6.42