ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ペンダントライト
ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
7.3
寸法(mm)
(巾×出)1190×590
全長(mm)
1800
注文コード
50668015
品番
XRP6094T
参考基準価格(税別)
¥335,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
質量・寸法・全長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ワイヤーアジャスター付
仕様
LEDユニット別売、PWM信号制御調光タイプ使用不可
寸法(mm)
(巾×出)1190×590
全長(mm)
1800
質量(kg)
7.3
消費電力(W)
11.3
定格電圧(V)
100-242
光源寿命
40000時間
調光方式
Fit/Fit Plus無線調光対応
パネル
ウレタン(オレンジ)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDユニットは別売りです。