XRP6094W ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50668024 XRP6094W ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50668024

ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)7.3 寸法(mm)(巾×出)1190×590 全長(mm)1800 注文コード50668024 品番XRP6094W
参考基準価格(税別)¥335,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は質量・寸法・全長など13種類から選べます 他の種類を見る
付属品ワイヤーアジャスター付 仕様LEDユニット別売、PWM信号制御調光タイプ使用不可 寸法(mm)(巾×出)1190×590 全長(mm)1800 質量(kg)7.3 消費電力(W)11.3 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応 パネルウレタン(白)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDユニットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする