XRP6095H ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50668040 XRP6095H ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体 ENDO(遠藤照明) 50668040

ペンダントライト 吸音パネル照明 AbitaExcel ワイヤーアジャスター付 器具本体

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)9.6 寸法(mm)(巾×出)1590×590 全長(mm)1800 注文コード50668040 品番XRP6095H
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800
この商品は質量・寸法・全長など13種類から選べます 他の種類を見る
付属品ワイヤーアジャスター付 仕様LEDユニット別売、PWM信号制御調光タイプ使用不可 寸法(mm)(巾×出)1590×590 全長(mm)1800 質量(kg)9.6 消費電力(W)15.7 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応 パネルウレタン(シルバーグレー)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDユニットは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする