※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 腕カバー
380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50668774
品番
EA355KD-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,082
販売価格(税別)
¥
4,620
バスケットに入れる
耐切創性、難燃性があります。
材質
ケブラーゴムひも
特性
耐切創
エスコ品番
EA355KD-38
全長(mm)
380
質量(g)
105
耐熱温度(℃)
約400