RYZLB-12 はしご兼用伸縮脚立 ブラック・ロングストロークタイプ 長谷川工業 50669695 RYZLB-12 はしご兼用伸縮脚立 ブラック・ロングストロークタイプ 長谷川工業 50669695

はしご兼用伸縮脚立 ブラック・ロングストロークタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50669695 品番RYZLB-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

45cmの調整幅があるロングストロークタイプの伸縮脚立にブラック色が登場!新たにBLACK LABELに仲間入りしました
ワンタッチバー標準装備:バーを持ち上げると開き止め解除。片手で簡単に閉じることが可能。
幅広踏みざん:安心して昇降ができて、作業も快適に。
天板トレー形状:幅広天板は工具などを置ける便利なトレー形状(特許登録済)
高さ調整:最大45cm(伸縮ピッチ=6mm)

天板高さ(m)1.02〜1.47 はしごの長さ(m)2.14〜3.07 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1090×500×170 質量(kg)8 伸縮脚(mm)450 最大使用荷重(kg)100 設置寸法・奥行(mm)730〜980 設置寸法・幅(mm)500〜580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納:50×17×109 最大使用高さ(m)0.71〜1.16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50669695 RYZLB-12 03441667 RYRLB-12 はしご兼用伸縮脚立(上部操作タイプ) 長谷川工業 はしご兼用伸縮脚立(上部操作タイプ) 長谷川工業 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする