※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

AC100V/1000W ヒートガンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50670515 品番EA365VA-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,280
販売価格(税別)
14,800

標準機にアタッチメントをセット。堅牢な鋼板ボディを採用。
ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。

熱風温度(℃)450、スプーンノズル装着時:500 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 付属品スプーンノズル×1、熱風集中ノズル×1 エスコ品番EA365VA-10 材質合成樹脂、鋼板 質量(g)約750 スイッチスライド形3段階切替(切・熱風・送風) コード長さ(m)3 風量(m3/min)0.18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×213×191 風速(m/min)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする