曜日別特売
TSXF13100R 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000R型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 50670770

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSXF13100R 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000R型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 50670770
TSXF13100R 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000R型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 50670770
TSXF13100R 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000R型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・インチ) 住友電工ハードメタル 50670770

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000R型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・インチ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃数10
内容量1台注文コード50670770品番TSXF13100R
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。
優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。
幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。

用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工刃数10質量(kg)1.88高さ(mm)63穴径(Φmm)DCB:31.75ボス径(Φmm)70深さ(mm)取付:32勝手右勝手切込み角度(°)90キー溝幅(mm)12.7刃径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□キー溝深さ(mm)8半径方向すくい角(°)-23~-15ボルト径D1(mm)46ボルト径D2(mm)27ボルト径D3(mm)18
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。カッタを選択する際、保持具取付サイズ(DCB)をご確認ください。
※本体Φ80、Φ100mmサイズのアーバへの締め付けには、JIS B1176「六角穴付きボルト」(Φ80→M12×30~35mm、Φ100→M16×40~45mm)をご使用ください。

商品説明動画

高能率& 高精度 SEC-スミデュアルミル TSX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする