※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNEX080404PNER-G ACP100 SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-G型 住友電工ハードメタル 50673360 LNEX080404PNER-G ACP100 SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-G型 住友電工ハードメタル 50673360 LNEX080404PNER-G ACP100 SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-G型 住友電工ハードメタル 50673360 LNEX080404PNER-G ACP100 SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-G型 住友電工ハードメタル 50673360 LNEX080404PNER-G ACP100 SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-G型 住友電工ハードメタル 50673360

SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX0804 PNER-G型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種ACP100 コーナー半径(mm)0.4 注文コード50673360 品番LNEX080404PNER-G ACP100
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材種・コーナー半径40種類から選べます 他の種類を見る

高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。
耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。
幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。
鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
汎用型

用途
平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)
汎用〜断続加工
形状正方形90° 厚さ(mm)4.4 高さ(mm)9.3 切刃長さ(mm)8.6 勝手右勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカG型 コーナー半径(mm)0.4 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数4 材種ACP100 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号E

商品説明動画

高能率& 高精度 SEC-スミデュアルミル TSX型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする