※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-スミデュアルミル DFC型用インサート XNMU PNER-L型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種XCU2500 コーナー半径(mm)0.8 注文コード50674489 品番XNMU060608PNER-L XCU2500
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材種・コーナー半径14種類から選べます 他の種類を見る

独自のインサート形状により切れ味と刃先強度を両立。両面使い6コーナー使用の経済性をより幅広い領域で発揮。
DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化なし。
90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。
鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。

用途
平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)
軽切削
仕様低剛性加工・バリ対策 勝手右勝手 逃げ角(度)0 ブレーカL型 コーナー半径(mm)0.8 刃先処理E(丸ホーニング) コーナー数6 材種XCU2500 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M
注意
※インサート座面をカッタ本体台座に密着させてから、インサート用皿ねじを推奨トルクで締め付けてください。

商品説明動画

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする